GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 170-XL-037

  • ERIKS:1024061
  • Hersteller:924601311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power®
Typ
DXL-037
Wirklänge
431.8 mm
Wirklänge
17 in
Breite
9.525 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
85
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
0.508 mm
Gewicht
0.03 kg