GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 1420-5M-15

  • ERIKS:1024965
  • Hersteller:925200554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 227.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 245.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® HTD
Typ
5DM-015
Wirklänge
1420 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
284
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
1.5 mm
Gewicht
0.101 kg