GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 1270-5M-9

  • ERIKS:1024942
  • Hersteller:925200522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® HTD
Typ
5DM-009
Wirklänge
1270 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
254
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
1.5 mm
Gewicht
0.054 kg