GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 1200-8MGT-85

  • ERIKS:1060308
  • Hersteller:923250044
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'152.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'245.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Typ
8DMGT2-085
Wirklänge
1200 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
2 mm
Gewicht
0.835 kg