GATES

GATES Zahnriemen TWIN POWER® 1200-5M-25

  • ERIKS:1022629
  • Hersteller:929790072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Twin Power® HTD
Typ
5DM-025
Wirklänge
1200 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
240
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
1.5 mm
Gewicht
0.176 kg