GATES

GATES Zahnriemen SYNCHRO-POWER® Roll Stock PU-H-100-100m-ST

  • ERIKS:12076943
  • Hersteller:778772004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.13/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 100000Mindestbestellmenge: 100000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Synchro-Power
Typ
Timing belt
Wirklänge
0 mm
Wirklänge
0 in
Breite
25.4 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Material
PU
Farbe
Weiss
Material Verstärkung
Stahl
Temperaturbeständigkeit
von -5 bis 70 °C
Profilhöhe
2.29 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
4.1 mm
Gewicht
0.04 kg