CHF 7.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip |
Typ | XL |
Wirklänge | 431.8 mm |
Wirklänge | 17 in |
Breite | 9.5 mm |
Teilung | 5.1 mm |
Teilung | 1/5 in |
Anzahl Zähne | 85 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.3 mm |
Zahn Höhe | 1.27 mm |
Gurtbandstärke | 2.3 mm |
Gewicht | 0.008 kg |