CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip |
Typ | L |
Wirklänge | 314.33 mm |
Wirklänge | 12.38 in |
Breite | 19.1 mm |
Teilung | 9.5 mm |
Teilung | 0.38 in |
Anzahl Zähne | 33 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 3.5 mm |
Zahn Höhe | 1.91 mm |
Gurtbandstärke | 3.5 mm |
Gewicht | 0.019 kg |