CHF 1'527.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'650.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 4572 mm |
Wirklänge | 180 in |
Breite | 76.2 mm |
Teilung | 31.8 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 144 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 9.53 mm |
Zahn Höhe | 9.53 mm |
Gurtbandstärke | 15.7 mm |
Gewicht | 2.27 kg |