Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil, 76.2 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05204

  • ERIKS:14602797
  • Hersteller:925705204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'090.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'178.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip
Typ
Timing belt
Wirklänge
3048 mm
Wirklänge
120 in
Breite
76.2 mm
Teilung
31.8 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.53 mm
Zahn Höhe
9.53 mm
Gurtbandstärke
15.7 mm
Gewicht
1.8 kg