Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip Serie, CR, Trapez Profil, 76.2 mm WD, 15.7 mm THK, 9257-05201

  • ERIKS:14602795
  • Hersteller:925705201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 782.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 845.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip
Typ
Timing belt
Wirklänge
2032 mm
Wirklänge
80 in
Breite
76.2 mm
Teilung
31.8 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.53 mm
Zahn Höhe
9.53 mm
Gurtbandstärke
15.7 mm
Gewicht
1.31 kg