CHF 230.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip HTD Twin Power |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 925 mm |
Wirklänge | 36.375 in |
Breite | 25 mm |
Teilung | 5 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | HTD |
Anzahl Zähne | 185 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Fiberglas |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 5.7 mm |
Zahn Höhe | 5.7 mm |
Gurtbandstärke | 5.7 mm |
Gewicht | 0.04 kg |
H | 5.59 mm |