GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip HTD Serie, Type 5M, CR, 330mmx9mm, 66 Zahn

  • ERIKS:1024476
  • Hersteller:929390473
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Typ
5M
Wirklänge
330 mm
Wirklänge
13 in
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Teilung
1/5 in
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.8 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
3.8 mm
Gewicht
0.011 kg