CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip HTD |
Typ | 3M |
Wirklänge | 288 mm |
Wirklänge | 11.375 in |
Breite | 15 mm |
Teilung | 3 mm |
Teilung | 0.12 in |
Anzahl Zähne | 96 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.4 mm |
Zahn Höhe | 1.2 mm |
Gurtbandstärke | 2.4 mm |
Gewicht | 0.011 kg |