GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip HTD Serie, Type 3M, CR, 267mmx15mm, 89 Zahn

  • ERIKS:1024408
  • Hersteller:929340275
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Typ
3M
Wirklänge
267 mm
Wirklänge
10.5 in
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Teilung
0.12 in
Anzahl Zähne
89
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm
Gewicht
0.012 kg