GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip HTD Serie, Type 3M, CR, 192mmx6mm, 64 Zahn

  • ERIKS:1024245
  • Hersteller:929340832
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Typ
3M
Wirklänge
192 mm
Wirklänge
7.5 in
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Teilung
0.12 in
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm
Gewicht
0.004 kg