Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip HTD Serie, CR, Rund Profil, 25 mm WD, 3.8 mm THK, 9293-40528

  • ERIKS:1024614
  • Hersteller:929340528
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Typ
Timing belt
Wirklänge
385 mm
Wirklänge
15.125 in
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
77
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.1 mm
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.8 mm
Gewicht
0.041 kg