CHF 60.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.39inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip HTD |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 2200 mm |
Wirklänge | 86.625 in |
Breite | 20 mm |
Teilung | 8 mm |
Teilung | 0.32 in |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 275 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 3.4 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 5.6 mm |
Gewicht | 0.277 kg |