Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip HTD Serie, CR, Rund Profil, 20 mm WD, 5.6 mm THK, 9293-53068

  • ERIKS:1024677
  • Hersteller:929353068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Typ
Timing belt
Wirklänge
912 mm
Wirklänge
35.875 in
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Teilung
0.32 in
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
114
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm
Gewicht
0.123 kg