CHF 63.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip HTD |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 1728 mm |
Wirklänge | 68 in |
Breite | 20 mm |
Teilung | 8 mm |
Teilung | 0.32 in |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 216 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 3.4 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |
Gurtbandstärke | 5.6 mm |
Gewicht | 0.201 kg |
H | 5.59 mm |