Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip HTD Serie, CR, Rund Profil, 15 mm WD, 3.8 mm THK, 9293-42694

  • ERIKS:12072367
  • Hersteller:929342694
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip HTD
Typ
Timing belt
Wirklänge
925 mm
Wirklänge
36.375 in
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
185
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.1 mm
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.8 mm
Gewicht
0.058 kg