CHF 33.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip HTD |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 900 mm |
Wirklänge | 35.375 in |
Breite | 15 mm |
Teilung | 5 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 180 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.1 mm |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gurtbandstärke | 3.8 mm |
Gewicht | 0.058 kg |