GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 784-14M-55

  • ERIKS:1024835
  • Hersteller:929353082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
14M-055
Wirklänge
784 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6.1 mm
Gewicht
0.434 kg