GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 738-3M-6

  • ERIKS:1024294
  • Hersteller:929340867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
3M-006
Wirklänge
738 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
246
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gewicht
0.013 kg