GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 720-3M-6

  • ERIKS:1024293
  • Hersteller:929353051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
3M-006
Wirklänge
720 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
240
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gewicht
0.011 kg