CHF 19'068.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 20'612.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Typ | 20M-290 |
Wirklänge | 6200 mm |
Breite | 290 mm |
Teilung | 20 mm |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 310 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 13.2 mm |
Zahn Höhe | 8.4 mm |
Gewicht | 25.402 kg |