GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 615-5M-9

  • ERIKS:1024496
  • Hersteller:929331062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-009
Wirklänge
615 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
123
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.8 mm
Zahn Höhe
2.1 mm
Gewicht
0.02 kg