GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 573-3M-15

  • ERIKS:1024438
  • Hersteller:929340861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.19inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
3M-015
Wirklänge
573 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
191
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gewicht
0.025 kg