CHF 20'220.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 21'858.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Typ | 20M-340 |
Wirklänge | 5600 mm |
Breite | 340 mm |
Teilung | 20 mm |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 280 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 13.2 mm |
Zahn Höhe | 8.4 mm |
Gewicht | 23.632 kg |