GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 5600-20M-230

  • ERIKS:1024902
  • Hersteller:929300740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'669.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'776.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
20M-230
Wirklänge
5600 mm
Breite
230 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
280
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
13.2 mm
Zahn Höhe
8.4 mm
Gewicht
16.352 kg