GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 525-5M-25

  • ERIKS:1022415
  • Hersteller:929340585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-025
Wirklänge
525 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm