CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Typ | 3M-015 |
Wirklänge | 522 mm |
Breite | 15 mm |
Teilung | 3 mm |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 174 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.4 mm |
Zahn Höhe | 1.2 mm |
Gewicht | 0.023 kg |