GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 512-8M-85

  • ERIKS:1024784
  • Hersteller:929353066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-085
Wirklänge
512 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.281 kg