GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 5000-20M-340

  • ERIKS:750301
  • Hersteller:929300767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'031.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'492.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
20M-340
Wirklänge
5000 mm
Breite
340 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
13.2 mm
Zahn Höhe
8.4 mm
Gewicht
21.2 kg