GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 5000-20M-170

  • ERIKS:1024885
  • Hersteller:929300722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'014.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'744.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
20M-170
Wirklänge
5000 mm
Breite
170 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
13.2 mm
Zahn Höhe
8.4 mm
Gewicht
11.095 kg