GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 4600-20M-290

  • ERIKS:1024912
  • Hersteller:929300751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'606.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'789.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
20M-290
Wirklänge
4600 mm
Breite
290 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
230
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
13.2 mm
Zahn Höhe
8.4 mm
Gewicht
17.158 kg