GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 460-5M-9

  • ERIKS:1024484
  • Hersteller:929352483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-009
Wirklänge
460 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
92
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.8 mm
Zahn Höhe
2.1 mm
Gewicht
0.015 kg