GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 4326-14M-115

  • ERIKS:798991
  • Hersteller:929324432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'479.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'599.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
14M-115
Wirklänge
4326 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
309
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6.1 mm
Gewicht
5.689 kg