Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 357-3M-15

  • ERIKS:926558
  • Hersteller:929390284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
3M-015
Wirklänge
357 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
119
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gewicht
0.012 kg