CHF 9.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 81000Mindestbestellmenge: 81000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Typ | 3M-009 |
Wirklänge | 297 mm |
Breite | 9 mm |
Teilung | 3 mm |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 99 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.4 mm |
Zahn Höhe | 1.2 mm |
Gewicht | 0.008 kg |