GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 2800-14M-170

  • ERIKS:1024861
  • Hersteller:929325280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'444.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'561.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
14M-170
Wirklänge
2800 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6.1 mm
Gewicht
5.553 kg