GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 275-5M-9

  • ERIKS:1024471
  • Hersteller:929341161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 81000Mindestbestellmenge: 81000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-009
Wirklänge
275 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
55
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.8 mm
Zahn Höhe
2.1 mm
Gewicht
0.011 kg