Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 252-3M-9

  • ERIKS:1024330
  • Hersteller:929390158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
3M-009
Wirklänge
252 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
84
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gewicht
0.006 kg