GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 2500-20M-230

  • ERIKS:1024894
  • Hersteller:929300732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'461.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'984.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
20M-230
Wirklänge
2500 mm
Breite
230 mm
Teilung
20 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
125
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
13.2 mm
Zahn Höhe
8.4 mm
Gewicht
9.072 kg