GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 2310-14M-85

  • ERIKS:798517
  • Hersteller:929323231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 628.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 678.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
14M-085
Wirklänge
2310 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
165
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6.1 mm
Gewicht
2.298 kg