CHF 295.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® HTD® |
Typ | 14M-040 |
Wirklänge | 2310 mm |
Breite | 40 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | Rund |
Anzahl Zähne | 165 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Antistatisch | Ja |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 10 mm |
Zahn Höhe | 6.1 mm |
Gewicht | 1.021 kg |