GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 2272-8M-30

  • ERIKS:1024739
  • Hersteller:929350892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-030
Wirklänge
2272 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
284
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.5 kg