GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 2100-14M-85

  • ERIKS:798495
  • Hersteller:929323210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 590.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 638.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
14M-085
Wirklänge
2100 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6.1 mm
Gewicht
2.093 kg