GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1880-8M-85

  • ERIKS:12072509
  • Hersteller:929355293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 11000Mindestbestellmenge: 11000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-085
Wirklänge
1880 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
235
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
1.023 kg