GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1880-8M-50

  • ERIKS:12072508
  • Hersteller:929355292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 141.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 18000Mindestbestellmenge: 18000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-050
Wirklänge
1880 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
235
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm